曜日別特売
18438 ソフトサテンロングハッピ S 黒/緑襟(ハチマキ付) アーテック[学校教材・教育玩具] 80596007

18438 ソフトサテンロングハッピ S 黒/緑襟(ハチマキ付) アーテック[学校教材・教育玩具] 80596007
18438 ソフトサテンロングハッピ S 黒/緑襟(ハチマキ付) アーテック[学校教材・教育玩具] 80596007
18438 ソフトサテンロングハッピ S 黒/緑襟(ハチマキ付) アーテック[学校教材・教育玩具] 80596007
18438 ソフトサテンロングハッピ S 黒/緑襟(ハチマキ付) アーテック[学校教材・教育玩具] 80596007

ソフトサテンロングハッピ S 黒/緑襟(ハチマキ付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80596007
品番
18438
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥671
販売価格(税別)
610

やわらかで通気性の良いサテン生地を使用したロングハッピ
です。サテン製なので、光沢のあるきれいな色のハッピです。応援や演舞などに最適です。
材質:ポリエステル。サイズ:ハッピ:570×900mm、ハチマキ:1400×45mm。セット内容:本体×1、ハチマキ×1

用途
運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。
セット内容
本体×1、ハチマキ×1
材質
ポリエステル
寸法(mm)
ハッピ:570×900、ハチマキ:1400×45
包装形態
袋入
注意
※黒/緑

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする