曜日別特売
18440 ソフトサテンロングハッピ M 赤(ハチマキ付) アーテック[学校教材・教育玩具] 80596016

18440 ソフトサテンロングハッピ M 赤(ハチマキ付) アーテック[学校教材・教育玩具] 80596016
18440 ソフトサテンロングハッピ M 赤(ハチマキ付) アーテック[学校教材・教育玩具] 80596016
18440 ソフトサテンロングハッピ M 赤(ハチマキ付) アーテック[学校教材・教育玩具] 80596016

ソフトサテンロングハッピ M 赤(ハチマキ付)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード80596016品番18440
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥711
販売価格(税別)
646

キャッチコピー:やわらかで通気性の良いサテン生地を使用したロングハッピ
商品説明:光沢のあるきれいな色のサテン製

セット内容本体×1、ハチマキ×1材質ポリエステル寸法(mm)ハッピ:600×1000、ハチマキ:1550×45包装形態袋入
注意
※赤
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする