曜日別特売
18642 ソフトサテンカラーハッピ S黒(襟黄) アーテック[学校教材・教育玩具] 80596305

18642 ソフトサテンカラーハッピ S黒(襟黄) アーテック[学校教材・教育玩具] 80596305
18642 ソフトサテンカラーハッピ S黒(襟黄) アーテック[学校教材・教育玩具] 80596305

ソフトサテンカラーハッピ S黒(襟黄)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1枚注文コード80596305品番18642
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥750
販売価格(税別)
682

キャッチコピー:やわらかく通気性の良いサテン生地を使用したショート丈のハッピ
商品説明:光沢のあるきれいな色のサテン製

セット内容本体×1、帯付(1400×30mm)材質ポリエステル寸法(mm)1060×730(袖巾:260、身巾:570)包装形態袋入
注意
※-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする