アーテック[学校教材・教育玩具]
ATメガホン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80596454
品番
18608
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥330
販売価格(税別)
¥
300
バスケットに入れる
キャッチコピー:スタンダードタイプのメガホン
商品説明:シンプルでお手軽なメガホン!体育祭や文化祭、部活動の応援に最適!
セット内容
本体のみ
材質
PE
寸法(mm)
Φ138×298
色
乳白色
注意
※-