18393 ソフトサテン おにのパンツ アーテック[学校教材・教育玩具] 80596524

ソフトサテン おにのパンツ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード80596524品番18393
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

キャッチコピー:ソフトサテン生地のおにのパンツが登場!
商品説明:ソフトサテン生地のおにのパンツ!

セット内容本体のみ材質ポリエステル寸法(mm)総丈:320、ウエスト:380~870、股下:120包装形態袋入
注意
※-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする