アーテック[学校教材・教育玩具]
ソフトサテンズボン テーパード J 青
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
80596585
品番
18522
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥440
販売価格(税別)
¥
400
バスケットに入れる
キャッチコピー:すっきりしたシルエットのおしゃれなズボン!
商品説明:センタープレスの入った子供用ズボンです。
セット内容
本体のみ
材質
ポリエステル
サイズ
ウエスト:45~90、股下:41
包装形態
袋入
注意
※-