アーテック[学校教材・教育玩具]
ライトドライTシャツ M デイジー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
80596680
品番
38892
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥540
販売価格(税別)
¥
491
バスケットに入れる
キャッチコピー:滑らかな生地で着心地バツグン
商品説明:生地が滑らかで着心地バツグン。伸縮性に優れたスマートシルエットのドライTシャツ
セット内容
本体のみ
材質
ポリエステル100%
寸法(cm)
身丈:68、身巾:48、肩巾:43、袖丈:20
注意
※-