曜日別特売
18499 ソフトサテンロングスカート 黄 L アーテック[学校教材・教育玩具] 80596969

18499 ソフトサテンロングスカート 黄 L アーテック[学校教材・教育玩具] 80596969
18499 ソフトサテンロングスカート 黄 L アーテック[学校教材・教育玩具] 80596969
18499 ソフトサテンロングスカート 黄 L アーテック[学校教材・教育玩具] 80596969

ソフトサテンロングスカート 黄 L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード80596969品番18499
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,901
販売価格(税別)
1,728

キャッチコピー:サテン製の光沢のあるロングスカート!
商品説明:ダンスの衣装に最適!ターンするときれいに広がるロングスカート!ベリーダンス フラメンコ フレア ダンス ダンススカート ダンス衣装 ステージ衣装 社交ダンス

セット内容本体のみ材質ポリエステル包装形態袋入サイズ(mm)ウエスト:約500~900、丈:約850
注意
※-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする