アーテック[学校教材・教育玩具]
恐竜ロジカルロードゲーム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80597084
品番
45703
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,766
販売価格(税別)
¥
1,605
バスケットに入れる
キャッチコピー:楽しくプログラミングを学べる恐竜玩具!
商品説明:テキスト付きの恐竜をゴールまで運ぶ道を作る玩具です。
セット内容
本体×1、テキスト×1
材質
ABS、紙
寸法(mm)
300×240×75
包装形態
化粧箱入
適合年齢(歳)
3
注意
※-