アーテック[学校教材・教育玩具]
はってはがせるシールブック のりもの
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
80597154
品番
21307
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
キャッチコピー:何度も遊べる!はってはがせるシールブック!
商品説明:はってはがせるシールブックです。シールは全部で62枚入り。
セット内容
本体×1
材質
紙
寸法(mm)
205×175×30
適合年齢(歳)
3
注意
※対象年齢3才以上