アーテック[学校教材・教育玩具]
ぶっ飛び!エアプレーン イエロー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80597197
品番
21443
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥491
販売価格(税別)
¥
446
バスケットに入れる
キャッチコピー:よく飛ぶ!軽い!カラフルでかっこいい飛行機!
商品説明:よく飛ぶ!軽い!カラフルでかっこいい飛行機を飛ばそう。
セット内容
本体×1
材質
発泡スチロール
寸法(mm)
530×130×50
包装形態
袋入
適合年齢(歳)
3
注意
※使用できる主な画材:油性マーカー・アクリル絵の具