アーテック[学校教材・教育玩具]
スクールリボン レッド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80597319
品番
18636
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥320
販売価格(税別)
¥
291
バスケットに入れる
キャッチコピー:文化祭などのイベントにぴったりなスクールリボン!
商品説明:文化祭や舞台衣装、発表会など、様々なシーンで使えるスクールリボンです
セット内容
本体のみ
材質
ポリエステル
寸法(mm)
サイズ:約W170×H160、首回り390~480
包装形態
袋入
注意
※-