アズワン
EMマイスターミニキャップス(R) 9000シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
容量(μL)
3
0.5
1
2
3
4
5
10
20
25
30
40
50
全13種類を一覧で見る
内容量
1個(100本)
注文コード
80598010
品番
9000103
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
毛細管現象により吸引し、実験者が変わっても誤差は生じません(目盛りは付いていません)。
仕様
バラつき:≦1.0%
長さ(mm)
32
容量(μL)
3
内径×外径(Φmm)
0.34×0.82
精度(%)
(容量)≦0.5
アズワン品番
2-453-34