ランドマークジャパン
クリーンルームライト HID 35W
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80598850
品番
LM435
参考基準価格(税別)
¥218,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
グリーンフィルターを使用するとクリーンルーム内の浮遊塵挨を可視化できるライトです。
良質で強力な光を対象物に近づけて、横方向から照射すると、小さなゴミが光を反射して肉眼でも鮮明に異物を確認できます。
付属品
ACアダプタ・電源コネクタ・充電台・充電池・ショルダーベルト・グリーンフィルター
質量(kg)
1.67
連続使用時間
約2時間
光源
HID/35W
防塵防水性能
IP68
充電時間(時間)
バッテリー:約3
光束(Lm)
3400
サイズ(mm)
92(Φ)×263(L)×145(H)
アズワン品番
1-3637-11