曜日別特売
JL-D4-1210G ダ-クブル- リスパレット JLタイプ タイプ:片面使用型 D-デッキボードタイプ 裏・穴 外寸 mm :1200×1000×150 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 80598877

リスパレット JLタイプ タイプ:片面使用型 D-デッキボードタイプ 裏・穴 外寸 mm :1200×1000×150

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード80598877品番JL-D4-1210G ダ-クブル-
参考基準価格(税別)¥17,900販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

均等積み付け・平置き専用1.0t用。

材質PP/再生PP質量(kg)12ダークブルータイプ片面使用型(D-デッキボードタイプ)(裏・穴)短辺(mm)a:260、b:190長辺(mm)A:260、B:190外寸(mm)1200×1000×150H(mm)88アズワン品番67-5965-62名入れなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする