曜日別特売
1160xx100-P3D-OB クリーンルーム用カラーテープ 1160xxシリーズ ULTRATAPE 80599270

クリーンルーム用カラーテープ 1160xxシリーズ

商品レビューを投稿する
アズワン品番4-5104-18
内容量1巻注文コード80599270品番1160xx100-P3D-OB
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

クラス1(ISOクラス3)に対応した、中粘度のカラーテープです。
ペンで書き込む事が可能です。

材質基材/ビニール、粘着剤/ゴム系使用温度範囲4~77℃幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)25×33×0.13アズワン品番4-5104-18クラスクリーンルーム目安:クラス1(ISOクラス3)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする