1520CL100-P3D クリーンルーム用・ポリエステル両面テープ 1520CLシリーズ ULTRATAPE 80599288

クリーンルーム用・ポリエステル両面テープ 1520CLシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1巻注文コード80599288品番1520CL100-P3D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,000
材質基材/UPVC、粘着剤/アクリル系使用温度範囲0~60℃幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)25×33×0.08アズワン品番4-5105-14クラスクリーンルーム目安:クラス1(ISOクラス3)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする