曜日別特売

カラーテープ 巾20mm 5m巻 黄緑

カラーテープ 巾20mm 5m巻 黄緑 - TGK(東京硝子器械)

のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。
耐冷、耐熱性(-40℃~+115℃位)にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。

色
黄緑
寸法
W20mm×L5m
内容量
1巻
注意
※「層剥離をおこしますので ゆっくり剥がしてください」素早くテープを引き出した場合、テープ表面と粘着剤の間で剥がれず、基材の紙の間で剥がれる(層間剥離)ことがあり、これを防ぐには、ゆっくりテープを引き出していただく必要があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78054055K205 キミドリ
¥860
¥859
¥945(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする