No.34A ウェハー用ピンセット アズワン 80599498

No.34A ウェハー用ピンセット アズワン 80599498
No.34A ウェハー用ピンセット アズワン 80599498
No.34A ウェハー用ピンセット アズワン 80599498

ウェハー用ピンセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
全長(mm)120
寸法A(mm)6
内容量1本注文コード80599498品番No.34A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,910

耐酸性で長寿命です。エレクトリック関係パーツに適するようすべて非磁性です。使いやすくするために滑り止めや、ハンドル部にギザグリップを付けてあります。クラス100で表面洗浄、クリーンパック。用途:普通のピンセットでは取り扱いにくいもの、半導体ウェハーや、雲母のような薄く壊れやすい物の移動やピックアップに。

材質クロームスチール(硬度390VC及び40RC)全長(mm)120寸法A(mm)6寸法D(mm)-寸法E(mm)-寸法B(mm)11.5寸法C(mm)2.5アズワン品番7-160-27

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
80599498No.34A09351221No.34ANo.34A SAステンレスピンセット Ideal-Tek 09351221SAステンレスピンセットIdeal-Tek1本
5,098
税込5,608
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする