曜日別特売
- アズピュアクリーンペーパーII アズピュア(アズワン) 80600058

- アズピュアクリーンペーパーII アズピュア(アズワン) 80600058
- アズピュアクリーンペーパーII アズピュア(アズワン) 80600058

アズピュアクリーンペーパーII

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(10袋×250枚)
イエロー
サイズA4
内容量1箱(10袋×250枚)注文コード80600058品番-
参考基準価格(税別)¥24,300販売価格(税込)¥26,463
販売価格(税別)
24,057
材質セルロース・水溶性樹脂ポリマーイエローサイズA4測定方法SEMIG67-0996、擦り(個/cf):18、揉み(個/cf):20、引裂揉み(個/cf):28表面抵抗率(Ω)10^11/□以下坪量(g/m2)75アズワン品番1-3068-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする