※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する検知対象ガスフロンガス14種、調整:ガスR600a(イソブタン)
フロンガス14種、調整:ガスR600a(イソブタン)
半導体材料ガス50種、調整:ガスPH3
水素ガス、調整:ガスH2,CH4
燻蒸ガス7種、調整:ガスPH3
内容量1個注文コード80602054品番SP-230F 00 トレーサビリティ証明書付
参考基準価格(税別)¥99,000販売価格(税込)¥108,878販売価格(税別)
LED表示でさらに見やすく!新たにLED表示部を搭載し、警報点やガス濃度、動作状態を色と目盛でお知らせします。
充実した機能により暗所の作業も安心です。前方を照らすLEDライトと手元操作しやすいボタン部バックライトを搭載しています。
ワンプッシュで多機能にアクセス出来ます。LEDライトON/OFF、警報・操作音ON/OFF、警報点切替など頻繁に使う操作をワンプッシュで操作可能です。
過酷環境でも使用できる安心設計:落下耐久2m・保護等級IP67相当・幅広い使用温度範囲(-20℃~+55℃)
フロンガス14種を一台で測定可です。測定ガスを切り替えて、14種のフロンガスを直接測定できます。