曜日別特売
ST-CNMF0007 2WAYオーガナイザー ネイビー ST-CNMシリーズ セントレディス 80602684

ST-CNMF0007 2WAYオーガナイザー ネイビー ST-CNMシリーズ セントレディス 80602684
ST-CNMF0007 2WAYオーガナイザー ネイビー ST-CNMシリーズ セントレディス 80602684
ST-CNMF0007 2WAYオーガナイザー ネイビー ST-CNMシリーズ セントレディス 80602684
ST-CNMF0007 2WAYオーガナイザー ネイビー ST-CNMシリーズ セントレディス 80602684
ST-CNMF0007 2WAYオーガナイザー ネイビー ST-CNMシリーズ セントレディス 80602684
ST-CNMF0007 2WAYオーガナイザー ネイビー ST-CNMシリーズ セントレディス 80602684
ST-CNMF0007 2WAYオーガナイザー ネイビー ST-CNMシリーズ セントレディス 80602684
ST-CNMF0007 2WAYオーガナイザー ネイビー ST-CNMシリーズ セントレディス 80602684

2WAYオーガナイザー ネイビー ST-CNMシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード80602684品番ST-CNMF0007
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ショルダーとウエストポーチにも使用できる2WAYタイプ。
B5ノートやタブレットも収納できる大き目のポケット。
マチも3.5cmあるので、たっぷり収納が出来ます。
ボトルポケットにはボトルを面ファスナーで固定出来るようになりました。
取り外しの簡単なストライプ付き。
「ポケットやポーチだけでは収まらない。」「まとめて持ちたい」「何度もナースステーションへの往復が大変だ。」と思われる方には、オープンポケットのオーガナイザーは便利です。開閉の手間もなくサッと出し入れができます。B5ノートやタブレットも収納できる大きめポケット。マチも3.5cmあるのでたっぷり収納!。ボトルポケットにはボトルをベルトでしっかり固定できるようになりました!。ゴム付きポケット口でボトルがずれる心配もありません。テープが通せるループ付き。背面にもポケットあり。

材質本体生地/ポリエステル、ベルト/ポリプロピレン、バックル/POM ※ポリアセタール樹脂、表生地/撥水加工質量(g)140全長(cm)(調整可能)60~130寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×6×23アズワン品番68-0948-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナースグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする