ミヅシマ工業
スノコJ 440mm×450mm ピンク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
80603497
品番
434011
参考基準価格(税別)
¥6,870
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
巻き上げが可能な
ジョイント式のスノコです。
ジョイント部が軟質の為、クッション性
滑り止め効果があります。
学校
スポーツ施設
ロッカー
水周り床材
材質
ジョイナー:熱可塑性エラストマー
質量(kg)
1.62
色
ピンク
本体
ASA樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×440×32
アズワン品番
61-5185-32
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
離島
数量1以上のご注文
お送りできません