三菱マテリアル
ミラクルミニスタードリル MSE-SB
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
直径(Φmm)
1.08
1.08
1.08
1.04
1.06
1.07
1.09
1.11
1.12
1.13
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.22
1.23
1.24
1.26
1.29
1.31
1.32
1.34
1.35
1.36
1.37
1.38
1.39
1.41
1.42
1.43
1.45
1.46
1.47
1.48
1.49
1.52
1.53
1.54
1.56
1.57
1.58
1.59
1.6
1.61
1.62
1.64
1.66
1.67
1.68
1.69
1.7
1.71
1.72
1.73
1.74
1.75
1.76
1.77
1.78
1.79
1.8
1.81
1.83
1.85
1.86
1.87
1.88
1.89
1.91
1.92
1.93
1.94
1.96
1.97
2.2
2.35
2.4
2.45
2.5
2.6
2.65
2.7
2.8
全長
38
38
45
50
溝長
10
10
12
15
全84種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
80607968
品番
ミラクルミニスタードリル MSE-SB 1.08
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
極小径ドリル専用ミラクルコーティングVPコートと高靭性超微粒子超硬合金との組み合わせにより、耐摩耗性と耐欠損に優れ長寿命を実現!
用途
用途
材質
超微粒子超硬合金
全長
38
溝長
10
直径(Φmm)
1.08
先端角(°)
130
表面処理
VPコート
許容差
0/-0.009
シャンク径
3
注意
※一般鋼/ステンレス鋼/耐熱合金