曜日別特売
ミラクルミニスタードリル  MSE-SB 1.56 ミラクルミニスタードリル  MSE-SB 三菱マテリアル 80608309

ミラクルミニスタードリル MSE-SB

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
直径(Φmm)1.56
1.56
1.04
1.06
1.07
1.08
1.09
1.11
1.12
1.13
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.22
1.23
1.24
1.26
1.29
1.31
1.32
1.34
1.35
1.36
1.37
1.38
1.39
1.41
1.42
1.43
1.45
1.46
1.47
1.48
1.49
1.52
1.53
1.54
1.57
1.58
1.59
1.6
1.61
1.62
1.64
1.66
1.67
1.68
1.69
1.7
1.71
1.72
1.73
1.74
1.75
1.76
1.77
1.78
1.79
1.8
1.81
1.83
1.85
1.86
1.87
1.88
1.89
1.91
1.92
1.93
1.94
1.96
1.97
2.2
2.35
2.4
2.45
2.5
2.6
2.65
2.7
2.8
全長38
溝長10
内容量1本注文コード80608309品番ミラクルミニスタードリル MSE-SB 1.56
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

極小径ドリル専用ミラクルコーティングVPコートと高靭性超微粒子超硬合金との組み合わせにより、耐摩耗性と耐欠損に優れ長寿命を実現!

用途用途材質超微粒子超硬合金全長38溝長10直径(Φmm)1.56先端角(°)130表面処理VPコート許容差0/-0.009シャンク径3
注意
※一般鋼/ステンレス鋼/耐熱合金
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする