ポッシュリビング
アーバンプランツポット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1セット(10枚)
色
ミルク
ミルク
ミルク
モノクローム
グリーンカモ
ノルディック
トワイライト
トリコロール
オーシャン
ミルク/カカオ
シナモン/チャコール
ミルク/レモン
ミルク/ブルーベリー
ミルク/ピスタチオ
セサミ/レモン
チャコール
シナモン
レモン
ブルーベリー
セサミ
セージ
キャロット
ケール
ミルク/カシス
キャロット/ミルク
クリーム
チャコール/ミルク
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80613620
品番
81112
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
リサイクル素材でできた、多彩なカラーの植木鉢。同じものはひとつもない個性豊かなマーブル模様や、落ち着いた風合いのある色味など。軽い素材なので扱いやすいガーデニング用品です。
材質
プラスチック/ウッドパウダー/ストーンパウダー
質量(kg)
0.765
色
ミルク
直径(Φcm)
16.5
高さ(cm)
15.5
適合鉢
5号鉢