81119 アーバンプランツポット ポッシュリビング 80613690

アーバンプランツポット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個
ケール
ケール
モノクローム
グリーンカモ
ノルディック
トワイライト
トリコロール
オーシャン
ミルク/カカオ
シナモン/チャコール
ミルク/レモン
ミルク/ブルーベリー
ミルク/ピスタチオ
セサミ/レモン
チャコール
ミルク
シナモン
レモン
ブルーベリー
セサミ
セージ
キャロット
ミルク/カシス
キャロット/ミルク
クリーム
チャコール/ミルク
内容量1個注文コード80613690品番81119
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

リサイクル素材でできた、多彩なカラーの植木鉢。同じものはひとつもない個性豊かなマーブル模様や、落ち着いた風合いのある色味など。軽い素材なので扱いやすいガーデニング用品です。

材質プラスチック/ウッドパウダー/ストーンパウダー質量(kg)0.765ケール直径(Φcm)16.5高さ(cm)15.5適合鉢5号鉢
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする