シンコー
ステンレスワゴン(SUS430)棚2段
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
寸法(mm)
750×600×800
600×450×800
750×450×800
900×450×800
750×600×800
900×600×800
質量(kg)
14.4
10.5
11.7
12.9
14.4
16.1
11.2
12.6
13.9
15.4
17.2
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80614828
品番
M02-7560-U75
参考基準価格(税別)
¥51,700
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
ガード付きタイプは棚上からの落下を防止します。
材質
ステンレス(SUS430)
寸法(mm)
750×600×800
質量(kg)
14.4
タイプ
M02(棚2段)
キャスター
Φ75mmウレタンゴム製(ストッパー付き)
耐荷重
50kg/段・80kg/台
アズワン品番
1-2474-14