曜日別特売
M11-6045-U75 ステンレスワゴン(SUS430)棚2段 シンコー 80614846

ステンレスワゴン(SUS430)棚2段

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法(mm)600×450×800
質量(kg)11.2
内容量1個注文コード80614846品番M11-6045-U75
参考基準価格(税別)¥50,500販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

ガード付きタイプは棚上からの落下を防止します。

材質ステンレス(SUS430)寸法(mm)600×450×800質量(kg)11.2タイプM11(棚2段・天板ガード付き)キャスターΦ75mmウレタンゴム製(ストッパー付き)耐荷重50kg/段・80kg/台アズワン品番1-2475-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする