シンコー
ステンレスワゴン(SUS430)棚3段
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
寸法(mm)
900×450×800
600×450×800
750×450×800
900×450×800
750×600×800
900×600×800
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80614916
品番
M03-9045-U75
参考基準価格(税別)
¥62,300
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
ガード付きタイプは棚上からの落下を防止します。
材質
ステンレス(SUS430)
寸法(mm)
900×450×800
質量(kg)
17.2
タイプ
M03(棚3段)
キャスター
Φ75mmウレタンゴム製(ストッパー付き)
耐荷重
50kg/段・80kg/台
アズワン品番
1-2476-13