曜日別特売
M03-7560-U75 ステンレスワゴン(SUS430)棚3段 シンコー 80614925

ステンレスワゴン(SUS430)棚3段

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法(mm)750×600×800
内容量1個注文コード80614925品番M03-7560-U75
参考基準価格(税別)¥67,300販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

ガード付きタイプは棚上からの落下を防止します。

材質ステンレス(SUS430)寸法(mm)750×600×800質量(kg)19.4タイプM03(棚3段)キャスターΦ75mmウレタンゴム製(ストッパー付き)耐荷重50kg/段・80kg/台アズワン品番1-2476-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする