曜日別特売
MSO5104 デジタル・オシロスコープ MSOシリーズ RIGOL(リゴル) 80615467

MSO5104 デジタル・オシロスコープ MSOシリーズ RIGOL(リゴル) 80615467
MSO5104 デジタル・オシロスコープ MSOシリーズ RIGOL(リゴル) 80615467
MSO5104 デジタル・オシロスコープ MSOシリーズ RIGOL(リゴル) 80615467
MSO5104 デジタル・オシロスコープ MSOシリーズ RIGOL(リゴル) 80615467

デジタル・オシロスコープ MSOシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
周波数帯域(MHz)100
内容量1台注文コード80615467品番MSO5104
参考基準価格(税別)¥205,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

周波数帯域は100MHz。4 アナログ・チャンネル。16デジタル・チャンネル(オプションのPLA2216プローブ使用時)。最高サンプル・レート:アナログ・チャンネル 8Gsa/s、デジタル・チャンネル 1Gsa/s。最大レコード長は200Mポイント(オプション)。多様なシリアル・プロトコル・トリガとデコード(オプション)。41種の波形パラメータ自動測定;フルメモリ・ハードウェア測定。豊富な演算、FFT解析、ピーク・サーチ。波形ヒストグラム解析。25MHz 信号発生器内蔵(オプション)。Webでリモート・コントロール。256レベル輝度諧調表示、カラー・グレード。RIGOL機器の本体は3年間の標準保証期間を提供します。

仕様波形取り込みレート:500000wfms/s分解能垂直軸:8bitインターフェースUSBホスト&デバイス, LAN(LXI), HDMI, TRIG OUT周波数帯域(MHz)100ディスプレイ9インチ 1024×600 静電容量式マルチタッチディスプレイ垂直(縦)軸レンジ1mV/div ~ 10V/divアズワン品番68-4522-85サンプルレート最高8Gレコード長200Mポイント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする