LK-2D-TNG ダイヤルロック式更衣ロッカー LKシリーズ 東洋事務器工業 80615686

ダイヤルロック式更衣ロッカー LKシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1台仕様2人用注文コード80615686品番LK-2D-TNG
参考基準価格(税別)¥71,800販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

暗証番号は自由に登録でき、固定も可能です。
非常時には別売のダイヤル検索キー(NW-50タイプ)で暗証番号を検索できます。

質量(kg)34アズワン品番1-2441-23寸法(幅×奥行×高さ)(mm)608×515×1790仕様2人用材質スチール焼付塗装外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)608×515×1790
注意
本体にダイヤル検索キーは付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする