曜日別特売
2239955 ディスポーザブルキュベット セミマイクロ 500-1500ul 1箱 100個入 BIORAD 80616106

2239955 ディスポーザブルキュベット セミマイクロ 500-1500ul 1箱 100個入 BIORAD 80616106
2239955 ディスポーザブルキュベット セミマイクロ 500-1500ul 1箱 100個入 BIORAD 80616106

ディスポーザブルキュベット セミマイクロ 500-1500ul 1箱 100個入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(100個)注文コード80616106品番2239955
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ポリスチレン製でガラス製・石英製キュベットに比べ、色素の吸着がかなり抑えられます。
1本の染色液や試薬のアッセイ回数が2倍になり、1アッセイに対するコストも下がります。
プロテインアッセイスタンダード法でサンプル0.05mL・染色液2.5mLにDCプロテインアッセイスタンダード法でサンプル0.05mL・A試薬(またはA'試薬)0.25mL・B試薬2.0mLにすることにより、キュベットを試験管の代わりに使用することができ、試験管からのサンプルの移し替えが不要になります。

アズワン品番2-8341-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分光光度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする