アズワン
アルコール製剤 シュッとキレイ 20L
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱
注文コード
80616158
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥11,340
販売価格(税別)
¥
10,500
バスケットに入れる
非危険物のアルコール製剤です。
食品添加物ですので、食品等にも使用できます。
調理器具、機械の衛生維持に適しています。
成分
エタノール55.72%・乳酸ナトリウム1.00%・乳酸0.01%
寸法(mm)
300×300×285
容量(L)
20
pH
5.7±0.5
アズワン品番
2-3616-11
繰り返し・詰め替え
対応