ベルベ
クリアバッグ パールレース 500枚
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
幅(mm)
110
90
110
150
高さ(mm)
200
150
200
250
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(500枚)
注文コード
80616675
品番
4820
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
材質
OPP
幅(mm)
110
色
白、透明
高さ(mm)
200
入数(枚)
500
厚さ(μm)
30
アズワン品番
67-7158-45