XP-246M-30 ハーパーハウス カケルアルバム セキセイ 80618635

 

XP-246M-30 ハーパーハウス カケルアルバム セキセイ 80618635
XP-246M-30 ハーパーハウス カケルアルバム セキセイ 80618635
XP-246M-30 ハーパーハウス カケルアルバム セキセイ 80618635
XP-246M-30 ハーパーハウス カケルアルバム セキセイ 80618635

ハーパーハウス カケルアルバム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
グリーン
内容量1冊注文コード80618635品番XP-246M-30
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

光沢のあるなめらかな手触りの布貼り表紙に美しい金箔押しを施した高級感あふれるアルバムです。
コメントやイラストなどを書くことができる白台紙。 パノラマポケットには、ネガフィルムも収容できます。

仕様カバー付、ネガポケット兼用台紙(白台紙)、タイトルシール付グリーン寸法(縦×横×厚さ)(mm)289×208×33材質(表紙)布、角金付収納枚数(枚)E・Lサイズ:246枚、パノラマ:82枚収容
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする