MUMN-7384-00 ムーミン パックンアルバム セキセイ 80618775

 

MUMN-7384-00 ムーミン パックンアルバム セキセイ 80618775
MUMN-7384-00 ムーミン パックンアルバム セキセイ 80618775
MUMN-7384-00 ムーミン パックンアルバム セキセイ 80618775
MUMN-7384-00 ムーミン パックンアルバム セキセイ 80618775

ムーミン パックンアルバム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ピクニック
内容量1冊注文コード80618775品番MUMN-7384-00
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥550
販売価格(税別)
500

リバーシブルの表紙で裏返してもまた素敵!
写真を美しく見せる高透明ポケット採用。
高透明表紙全面が2重になったパックン式アルバム!
Lサイズの写真が40枚収納できます。
ポケットは写真が映えるOPP素材を採用。

仕様高透明表紙 パックン式アルバムピクニックサイズL寸法(縦×横×厚さ)(mm)215×147×10材質(表紙)PP0.5mm厚収納枚数(枚)40ポケット溶着式ポケット(OPP50ミクロン)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする