AX-8533-00 アーティストインク セキセイ 80618985

 

AX-8533-00 アーティストインク セキセイ 80618985
AX-8533-00 アーティストインク セキセイ 80618985
AX-8533-00 アーティストインク セキセイ 80618985
AX-8533-00 アーティストインク セキセイ 80618985
AX-8533-00 アーティストインク セキセイ 80618985

アーティストインク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
フェルメールイエロー
内容量1個注文コード80618985品番AX-8533-00
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,650
販売価格(税別)
1,500

色使いと大胆な厚塗りが特徴のゴッホから農民を描いた写実主義の巨匠ミレーまで全6種類のカラー。
筆記感に優れており、滑らかに書けて発色も良い。
水性染料インクなので水に溶ける性質を持っている。色の滲みによって濃淡も表現できる。
絵画作品の解説文(英文併記)が印刷された説明書が付属。

材質ボトル:ガラスフェルメールイエロー容量(mL)20本体質量(g)97寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×33×50材質(キャップ)PPインク水性染料繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする