M4 樹脂ねじFASNY(ファスニー)六角ナット(レニー) OHSATO(大里) 80621600

M4 樹脂ねじFASNY(ファスニー)六角ナット(レニー) OHSATO(大里) 80621600
M4 樹脂ねじFASNY(ファスニー)六角ナット(レニー) OHSATO(大里) 80621600
M4 樹脂ねじFASNY(ファスニー)六角ナット(レニー) OHSATO(大里) 80621600

樹脂ねじFASNY(ファスニー)六角ナット(レニー)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ねじの呼びM4
内容量1袋(10本)注文コード80621600品番M4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。
材質は、レニー(RENY)の六角ナットです。
磁性を帯びない六角ナットです。

用途軽量で使いやすいため、幅広い用途に。材質RENY(レニー)高さ(mm)3.2二面幅(mm)7ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ねじ締結以外の目的で使用しないで下さい。
※衝撃が加わる場所には使用しないで下さい。
※締付けにはインパクトドライバーを使用しないで下さい。
※製造ロットにより色のばらつきがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする