EA426CY-329A ニードルバルブ EA426シリーズ エスコ 80621758

EA426CY-329A ニードルバルブ EA426シリーズ エスコ 80621758
EA426CY-329A ニードルバルブ EA426シリーズ エスコ 80621758
EA426CY-329A ニードルバルブ EA426シリーズ エスコ 80621758
EA426CY-329A ニードルバルブ EA426シリーズ エスコ 80621758
EA426CY-329A ニードルバルブ EA426シリーズ エスコ 80621758

ニードルバルブ EA426シリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード80621758品番EA426CY-329A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,838
販売価格(税別)
2,580

ホースジョイント型のアングルタイプ。一次側がテーパー(R)外ネジで、二次側がホース接続するための竹の子部分がユニオン形式になった、小型のニードルバルブです。タケノコ部分がルーズになっているため、ホースのねじれなどが起きにくくなっています。ホースバンド等でホースをしっかり締めてお使い下さい。RoHS指令相当品。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。

材質真鍮(クロムメッキ仕上げ)使用温度(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力0.98MPaメーカーアソー(ASOH)取付ねじR1/4"使用流体空気・水・油適合ホース内径(Φmm)8アズワン品番68-5194-37タケノコ外径(Φmm)9
関連資料:図面(0.29MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする