274 Samco Graduated 2mL(Blood Bank)500本 274シリーズ SAMCO 80622020

274 Samco Graduated 2mL(Blood Bank)500本 274シリーズ SAMCO 80622020
274 Samco Graduated 2mL(Blood Bank)500本 274シリーズ SAMCO 80622020

Samco Graduated 2mL(Blood Bank)500本 274シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
内容量1箱(500本)
内容量1箱(500本)注文コード80622020品番274
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
仕様1滴下数/mL:25容量(mL)(全容量)4.6全長(cm)15.2胴径(Φmm)7.1吸引量(1吸引量)1.8mLアズワン品番4-6756-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする