SAMCO
Samco Graduated 2mL(Blood Bank)500本 274シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(500パック×1本)
1箱(500本)
1箱(500パック×1本)
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(500パック×1本)
注文コード
80622090
品番
274-1S
参考基準価格(税別)
¥14,440
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
1滴下数/mL:25
容量(mL)
(全容量)4.6
全長(cm)
15.2
胴径(Φmm)
7.1
吸引量
(1吸引量)1.8mL
アズワン品番
4-6757-03