曜日別特売
TS-H2 錠剤除包器 ナビス(アズワン) 80622747

TS-H2 錠剤除包器 ナビス(アズワン) 80622747
TS-H2 錠剤除包器 ナビス(アズワン) 80622747
TS-H2 錠剤除包器 ナビス(アズワン) 80622747

錠剤除包器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード80622747品番TS-H2
参考基準価格(税別)¥168,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

シートの幅に合わせてハンドルを回すことで錠剤を2列同時に押し出すことができます。
容易に錠剤を取り出すことができるので、作業時間を短縮できます。
コンパクトなボディで置く場所を選びません。
程よい本体重量により、ぐらつきにくく安定して作業することが可能です。
ハンドルを回すだけで簡単に錠剤を取り出せます。

付属品ステンレス製バット材質本体/ステンレス(SUS304)・アルミニウム、バット/ステンレス(SUS304)質量(kg)4.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×175×190アズワン品番7-917-11対応寸法(mm)【シート幅】36~68【錠剤幅】21~55
注意
※錠剤のサイズ・種類によっては一部除包できないものがあります。
※カプセル錠は除包することができません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする