矢崎化工
抗菌長靴ラック 4列
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
アズワン品番
2-7340-31
2-7340-28
2-7340-31
2-7340-32
2-7340-35
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
80623140
品番
-
参考基準価格(税別)
¥77,700
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
トレーは取り外して洗う事ができます。
用途に合わせて色の使い分けができます。
仕様
4列5段・20人用
材質
本体/抗菌防カビイレクター(鋼鉄パイプ+抗菌防カビAAS樹脂)、トレー/PP(ポリプロピレン)、キャスター/ウレタン樹脂(ストッパー付き)
質量(kg)
約23
色
ブルー
サイズ(mm)
1113×392×1607
アズワン品番
2-7340-31
トレー寸法(mm)
265×340×60