曜日別特売
- 抗菌長靴ラック 4列 矢崎化工 80623149

- 抗菌長靴ラック 4列 矢崎化工 80623149
- 抗菌長靴ラック 4列 矢崎化工 80623149

抗菌長靴ラック 4列

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
アズワン品番2-7340-32
内容量1台注文コード80623149品番-
参考基準価格(税別)¥77,700販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

トレーは取り外して洗う事ができます。
用途に合わせて色の使い分けができます。

仕様4列5段・20人用材質本体/抗菌防カビイレクター(鋼鉄パイプ+抗菌防カビAAS樹脂)、トレー/PP(ポリプロピレン)、キャスター/ウレタン樹脂(ストッパー付き)質量(kg)約23イエローサイズ(mm)1113×392×1607アズワン品番2-7340-32トレー寸法(mm)265×340×60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする