TB-1185 歩行練習用階段 650×1350×1350mm 高田ベッド製作所 80623298

歩行練習用階段 650×1350×1350mm

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1台注文コード80623298品番TB-1185
参考基準価格(税別)¥90,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

床板はすべり防止のため、ゴムマット仕様です。

材質スチール粉体塗装質量(kg)34耐荷重(kg)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×1350×1350高さ(cm)【段差】15/段アズワン品番7-3815-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする