21114-050 耐熱ダクトホース(TAC耐熱ダクトMD-18) 21114シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 80623718

21114-050 耐熱ダクトホース(TAC耐熱ダクトMD-18) 21114シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 80623718
21114-050 耐熱ダクトホース(TAC耐熱ダクトMD-18) 21114シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 80623718

耐熱ダクトホース(TAC耐熱ダクトMD-18) 21114シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番3-9627-11
内容量1本(5m)注文コード80623718品番21114-050
参考基準価格(税別)¥22,100販売価格(税込)¥24,179
販売価格(税別)
21,981

アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。
伸縮ができますので、収納・保管・輸送も容易です(繰り返しの伸縮はお避けください)。
使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています(防炎1級合格品)。
空調設備、温風発生循環装置の吸排気に適しています。

材質アルミニウム・ガラスクロス・亜鉛メッキ鋼板使用温度範囲(℃)-20~+180呼び径(mm)Φ50使用流体空気アズワン品番3-9627-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする