くればぁ
精細ステンレスメッシュ SUSシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
80623867
品番
SUS400-025
参考基準価格(税別)
¥43,400
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
耐薬品性に優れ、高精度の薬品、薬液のろ過に使用されています。
材質
SUS316L
寸法(mm)
1000×1000
メッシュ
400
目開き
39μm
アズワン品番
3-7682-52
線径(μm)
25
開口率(%)
37.1