曜日別特売
70068 静電気防止袋 1袋 100個入 SCS 80624515

静電気防止袋 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
アズワン品番64-2688-43
内容量1袋(100個)注文コード80624515品番70068
参考基準価格(税別)¥6,050販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
仕様バブルバッグ:なし、散逸:あり、湿気バリア:あり、閉鎖型:上部開口適合EN61340-5-1に適合高さ(mm)203番号174-5851静電気帯電防止性能あり導電性なしアズワン品番64-2688-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする